UNI box výška 24 mm 96X288 mm

Artiklové číslo: 960900 96X288
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Oily Waste Cans - Red
Výška 24 mm
Výška uvnitř 18 mm
Šířka 96 mm
Šířka uvnitř 85 mm
Hloubka 288 mm
Hloubka uvnitř 277 mm
Materiál Plast ABS
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960900 96X288
EAN / GTIN 4037519000616
Číslo výrobce JCN09300RD

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.
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
    Šířka×hloubka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku