• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

UNI-BOX 24 mm de altura 96X288 mm

Número de artículo: 960900 96X288
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Oily Waste Cans - Red
Altura 24 mm
Altura interior 18 mm
Anchura 96 mm
Anchura interior 85 mm
Profundidad 288 mm
Profundidad interior 277 mm
Material Plástico ABS
preparado para cubierta
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960900 96X288
EAN / GTIN 4037519000616
Número del fabricante JCN09300RD

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.
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
    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra