• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

UNI box výška 24 mm, Šířka×hloubka: 48X96mm

Artiklové číslo: 960900 48X96
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Typ I Safety Cans - Red - Swinging Handle Typ 1
Výška 24 mm
Výška uvnitř 18 mm
Šířka 48 mm
Šířka uvnitř 37 mm
Hloubka 96 mm
Hloubka uvnitř 85 mm
Materiál Plast ABS
Barva černá
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Fixace na rohoži s nopky ano
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Číslo výrobce JCN7120100
Výrobce/odpovědná osoba rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Popis

Poznámka:

Základní desky pro přihrádky naleznete pod č. 961140.