Držáky na frézy 5-dílná sada, červené, pro nástroje s ⌀ vrtáku: 13mm

Artiklové číslo: 960670 13
Nastavit cenu 5 ks (CZK 51,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro nástroje s ⌀ vrtáku (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 26 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 50 a vyšší mm
Pro nástroje s ⌀ vrtáku 13 mm
Materiál s plastovým opláštěním
Barva červená
Vnitřní závit M4
Obsah sady 5
Druh produktu Držák fréz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960670 13
EAN / GTIN 4045197334206
Číslo výrobce 960670 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny držáky jsou 26 mm vysoké; větších výšek lze dosáhnout sešroubováním několika držáků k sobě. Vnitřní závit M4.
S umělohmotným pláštěm.

Použití:

Držáky na frézy se šroubují do děrovaného dna zásuvek. Slouží k uložení nástrojů s otvorem.

Poznámka:

Sada držáků na frézy viz č. 960290.