Juego de soportes para fresas 5 unidades, rojo, para herramientas con ⌀ de perforación: 13mm

Número de artículo: 960670 13
Establecer precio 5 Unidad (2,24 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para herramientas con ⌀ de perforación (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 26 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 50 y superior mm
para herramientas con ⌀ de perforación 13 mm
Material con revestimiento de plástico
Color rojo
Rosca interior M4
Contenido del juego 5
Tipo de producto Soporte para fresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 960670 13
EAN / GTIN 4045197334206
Número del fabricante 960670 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Todos los soportes tienen 26 mm de alto, se pueden conseguir alturas más elevadas atornillando diversos soportes uno encima de otro. M4 rosca interior.
Con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Los soportes para fresas se atornillan a las bases de cajón perforadas. Sirven para alojar herramientas con perforación.

Nota:

Surtido de soportes para fresas ver n.º 960290.