Fräshållar-sats 5 delar, röd 13 mm

Art-nr: 960670 13
Ange pris 5 st. (SEK 26,75 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
höjd 26 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 och högre mm
för verktyg med borr ⌀ 13 mm
Material med plastmantel
Färg röd
invändig gänga M4
Satsinnehåll 5
Produktslag Fräshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960670 13
EAN/GTIN 4045197334206

Benämning

Utförande:

Alla hållarna är 26 mm höga. Större höjder erhålls genom att skruva samman flera hållare. M4 invändig gänga.
Med plastmantel.

Användningsdata:

Fräshållarna skruvas fast i lådans perforerade botten. De är avsedda för förvaring av verktyg med hål.

Anmärkning:

Fräshållarsortiment, se nr 960290.
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
    för verktyg med borr ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen