Sada organizérů pro 1 zásuvku, Typ: M4+3

Artiklové číslo: 960371 M4+3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859
Číslo výrobce 960371 M4+3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložky z plastu (ABS). Vnitřní strana opatřena drážkami pro dělení pomocí dělicích destiček.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení závitníků, výstružníků, spirálových vrtáků atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 54×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 918×459 mm.

Obsah:

Přihrádka č. 960620: 12 ks vel. 4; 6 ks vel. 3
Zásuvné destičky č. 960630: 50 ks vel. 4; 18 ks vel. 3