Plastová vložka, červená, Počet přihrádek: 2

Artiklové číslo: 960620 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 323 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva červená
Počet přihrádek 2
Šířka koryta 71 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 150 mm
Výška 26 mm
Jednotka specifická pro výrobce E
Šířka v E 9
Hloubka v E 9
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 50 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960620 2
EAN / GTIN 4045197334039
Číslo výrobce 960620 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z plastu odolného proti nárazům (ABS), na vnitřní straně s drážkami k dělení pomocných zásuvných destiček (rozdělení po 15 mm).

Použití:

16 jednotlivých vložek naplní zásuvku velikosti č. 36×36 E. Pro uložení citlivých nástrojů.

Poznámka:

Sortimenty vložek viz č. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.