Sada organizérů pro 1 zásuvku, Typ: M3+2

Artiklové číslo: 960432 M3+2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Plast
Barva Modrá; červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960432 M3+2
EAN / GTIN 4045197558503
Číslo výrobce 960432 M3+2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vložky z plastu (ABS). Vnitřní strana opatřena drážkami pro dělení pomocí dělicích destiček.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K ukládání spirálových vrtáků, závitníků, výstružníků atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 64×36 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 1088×612 mm.

Obsah:

Přihrádka č. 960620: 12 ks vel. 3; 16 ks vel. 2
Zásuvné destičky č. 960630: 50 ks vel. 3; 20 ks vel. 2