{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
| Materiál | pozinkovaná | |
| Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
| Výška | 35 mm | |
| Šířka | 627 mm | |
| Hloubka | 154 mm | |
| Druh produktu | Policová vana |
| Katalogové číslo | 958620 150 | |
| Číslo výrobce | 958620 150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |