Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vertikální skříň, Počet výsuvů: 2

Artiklové číslo: 958610 2

Vyberte variantu a množství

Počet výsuvů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Číslo výrobce 958610 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus skříně 1,75 mm a výsuvná plata z 1,25 mm silného, kvalitního jemného plechu. Výsuvná plata jsou samonosná a vybavena pojistkou proti vytažení (lze vysunout vždy jen jeden výsuv). Žárově zinkované rámy výsuvných bloků jsou po stranách opatřeny otvory s rastrem 37 mm pro uložení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou upraveny pro upevnění na podlaze, příp. na stěně a musí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Skříně jsou vybaveny centrálním zamykáním s cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvné police je možno opatřit policovými vanami č. 958620, děrovanými stěnami č. 958625 a nosiči nástrojů č. 970110 / 970130.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvné bloky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při vertikální šířce výsuvu 315 mm lze namontovat dva nosiče vedle sebe.