Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Děrovaná stěna jednostranná, Vhodné pro výšku vertikální skříně: 1000mm

Artiklové číslo: 958625 1000

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku vertikální skříně (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostní certifikát: GS TÜV Süd

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Výška 677,5 mm
Šířka 627 mm
Vhodné pro výšku vertikální skříně 1 000 mm
Hmotnost 6,3 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958625 1000
Číslo výrobce 958625 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z kvalitního plechu 1,25 mm s 4-hranným děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm. Pro jednostranné zavěšování háků a držáků, včetně příslušenství děrovaných stěn, tyto naleznete v části 96. Užitný rozměr pro háky při vestavbě ve vel. 2: 250 mm / 40 mm, volitelně 135 mm / 135 mm. Při vestavbě ve vel. 4: 75 mm / 40 mm, středová vestavba není možná.

Vhodné pro:

Kompletně vyplní jednu výsuvnou přihrádku skříně č. 958610.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.