Važiuoklės modifikavimo rinkinys, Tinka korpuso gyliui G: 20

Prekės Nr.: 958480 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka korpuso gyliui G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antdėklo aukštis 160 mm
Gylis 500 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 125 mm
maksimali keliamoji galia 200 kg
Produkto rūšis Mobilus modulis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Gamintojo numeris 958480 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene® stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. Stumiama iš šono.
GridLine spintų ir įrankių spintų tolesniam modifikavimui.

Tinka:

Spintos Nr. 940001940123; Nr. 940801940863.

Tiekiama:

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

Dėmesio:

Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.
Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

Pastaba:

Važiuoklė tinka GridLine spintoms, maks. iki 1250 mm aukščio. Maksimali keliamoji galia 200 kg. Tinka tik GridLine spintoms be stalčių.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Važiuoklė, skirtas montuoti ant GridLine spintos arba įrankių spintos, kurių maksimalus plotis yra 1250 mm (50 G) pagal derinių lentelę.
  • Stūmimo rankena be montavimo bloko tvirtinimui prie GridLine spintos ir įrankių spintos.
  • Stūmimo rankena su montavimo bloku tvirtinimui ant darbastalio-stalviršio (stumdomo).
  • Tvirtinant ant įrankių spintos, stalčius pakeiskite viena ranka atrakinamais GridLine stalčiais.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant spintos. Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Negalima tvirtinti prie spintų, kurių plotis yra 1500 mm arba 2000 mm (60 G ir 80 G).