{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 2 | |
| Višina | 440 mm | |
| Širina | 500 mm | |
| Globina | 125 mm | |
| Uporabna višina | 400 mm | |
| Uporabna širina | 500 mm | |
| za gostoto pene | 45 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo vložkov iz trde pene |
| Številka izdelka | 956820 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406127602 | |
| Številka proizvajalca | 956820 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |