Sada držáků plastových háčků GARANT easyFix, Typ: 1

Artiklové číslo: 955860 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Materiál háku plast
Druh produktu Sada držáků pro děrované stěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Číslo výrobce 955860 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obsah:

2× jednoltivý hák č. 955630 vel. 32
2× jednotlivý hák č. 955630 vel. 62
1× dvojitý hák č. 955635 vel. 32
1× dvojitý hák č. 955635 vel. 62
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 10
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 15
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 20
1× flexibilní upínací držák č. 955665 vel. 18−26
1× držák šroubováků č. 955670 vel. 3
1× držák šroubováků č. 955670 vel. 2
1× držák na kleště č. 955710 vel. 1
1× plastový box č. 955790 vel. 74
1× plastový box č. 955790 vel. 296