Držák na kleště GARANT easyFix, Typ: 2

Artiklové číslo: 955710 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 459 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet drážek 2
Materiál základní desky plast
Materiál háku plast
Typ základní desky dvojitý
Druh produktu Držák kleští

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955710 2
EAN / GTIN 4062406197742
Číslo výrobce 955710 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uložení pro 2 kleště. Kleště lze snadno a ergonomicky odebírat a zavěšovat.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.