Univerzální držák GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Užitečná hloubka×užitečná výška: 100X50mm

Artiklové číslo: 955600 100X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    296,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    247,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
571 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná hloubka×užitečná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Grundplatte; Haken
Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Universalhalter 90°
Barva Černá; Stříbrná
Tvar háku Dvojitý kulatý hák 90°
Užitná šířka 43 mm
Užitná hloubka 100 mm
Užitná výška 50 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Dvojité
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 6 mm
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955600 100X50
EAN / GTIN 4062406196486
Číslo výrobce 955600 100X50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.