{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Lochwände | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Standsäulen | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Povrch | s práškovým lakem; s práškovým lakem | |
| Druh produktu | děrovaná stěna | |
| Šířka | 1 500 mm | |
| Výška | 2 125 mm | |
| Hloubka | 660 mm | |
| Hmotnost | 34 kg | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů (mřížka) | 37 mm | |
| Nosnost max. | 200 kg | |
| Děrovaná stěna provedení | Lze osadit jednostranně | |
| Materiál | ocel; Ocelový plech |
| Katalogové číslo | 955431 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406163303 | |
| Číslo výrobce | 955431 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |