Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce, Počet nástrojů: 82

Artiklové číslo: 955025 82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 82 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Užitná plocha zásuvek v G: 20×16
  • Upínací 4hran: 1/2; 1/4
  • Vhodné pro zařízení provozů: Dílenský vozík

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Upínací 4hran 1/2 palec; 1/4 palec
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Šířka 500 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 16
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm; 125 mm; 200 mm
Počet nástrojů 82
Provedení pro zásuvku dílenského vozíku
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Číslo výrobce 955025 82
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné vložce z tvrzené PE pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva v barvě antracit, spodní kontrastní barva signalizuje scházející nástroje.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).
Dílenský vozík č. 914520914582.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955025: 1 ks
Sada nástrčných klíčů HOLEX č. 630002 vel. 82: 1 ks