Sada pinzet, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954735 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30
Míra naplnění zásuvky v G 6×8
Šířka 150 mm
Hloubka 200 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 8
Počet nástrojů 5
Provedení se sadou nářadí
Hmotnost 0,145 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Číslo výrobce 954735 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954735: 1 ks
Pinzeta špičatá HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta HOLEX tupá č. 727550 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta HOLEX úzký vyhnutý hrot č. 727600 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta HOLEX široký hrot č. 727610 vel. AM: 1 ks
Pinzeta HOLEX srpovitý tvar č. 727631 vel. AM: 1 ks