Uzavírací upínky

Artiklové číslo: 95448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95448
EAN / GTIN 4020772095444
Číslo výrobce 95448
L-číslo L30100 276
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Uzavírací upínka, nerezová ocel, leštěná.
Nýty v mazaných ložiskových pouzder v chodu. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Pro velikost 1: Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 5
  • F1: 2,5 kN
  • Dráha přestavení: 14 mm
  • Hmotnost: 850 g
  • Velikost: 5
  • B1: 26,5-40,0
  • B2: 57,0-71,0
  • C: 29
  • D: 11,2
  • ØD1: 12
  • E1: 27,5-42,0
  • E2: 58,0-72,0
  • H: 49,1
  • H1: 70,5
  • H2: 280
  • K: 13
  • L1: 228
  • M: 56,0-63,5
  • N: 85
  • P: 55
  • R: 8,0
  • S: 146