Sauterelles à crochet

Réf.: 95448
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 95448
EAN / GTIN 4020772095444
Réf. fabricant 95448
Article hors catalogue L30100 276
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de fermeture, acier inoxydable, polie.
Rivets dans les bagues de roulement lubrifiées en cours de fonctionnement. poignée en plastique rouge résistant à l’huile.
Pour taille 1: poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 5
  • F1: 2,5 kN
  • Course de réglage: 14 mm
  • Poids: 850 g
  • Réf.: 5
  • B1: 26,5-40,0
  • B2: 57,0-71,0
  • C: 29
  • D: 11,2
  • ØD1: 12
  • E1: 27,5-42,0
  • E2: 58,0-72,0
  • H: 49,1
  • H1: 70,5
  • H2: 280
  • K: 13
  • L1: 228
  • M: 56,0-63,5
  • N: 85
  • P: 55
  • R: 8,0
  • S: 146