• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner

Artikel-Nr.: 95448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 95448
EAN / GTIN 4020772095444
Herstellernummer 95448
L-Nummer L30100 276
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 1: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 2,5 kN
  • Verstellweg: 14 mm
  • Gewicht: 850 g
  • Größe: 5
  • B1: 26,5-40,0
  • B2: 57,0-71,0
  • C: 29
  • D: 11,2
  • ØD1: 12
  • E1: 27,5-42,0
  • E2: 58,0-72,0
  • H: 49,1
  • H1: 70,5
  • H2: 280
  • K: 13
  • L1: 228
  • M: 56,0-63,5
  • N: 85
  • P: 55
  • R: 8,0
  • S: 146