Sada nástrčných klíčů 1/4 palce, Počet nástrojů: 28

Artiklové číslo: 953624 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 28 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×16
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×16
Upínací 4hran 1/4 palec
Šířka 150 mm
Hloubka 400 mm
Šířka v G 6
Hloubka v G 16
Počet nástrojů 28
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 1,025 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629
Číslo výrobce 953624 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953624: 1 ks
GARANT Ráčna č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 100; 150: po 1 ks
Nástavec s rukojetí GARANT č. 632829 vel. 146: 1 ks
GARANT příčná rukojeť č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks
Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks
6hranná hlavice GARANT č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 ks