Sada šroubováků, Počet nástrojů: 13

Artiklové číslo: 953432 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
209 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 13 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 13
Provedení se šroubovákem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953432 13
EAN / GTIN 4067263723554
Číslo výrobce 953432 13
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953432: 1 ks
Plochý šroubovák GARANT č. 660032 vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 ks
Šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667702 vel. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 ks