Sada dílenských pilníků, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 952215 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Počet 5
Popis – formulář Plochý; kulatý; půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952215 5
EAN / GTIN 2050002004092
Číslo výrobce 952215 5
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952215: 1 ks
Sada dílenských pilníků 5dílná č. 517200 vel. 250: 1 ks