Jeu de limes d’atelier, Nombre d'outils: 5

Réf.: 952215 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Nombre 5
Description de la forme mi-ronde; plat; rond
Type de taille taille double
Degré de finesse type moyen
Revêtement des deux côtés
Emballage mousse / mousse rigide
Matériau, poignée plastique
Type de produit lime d’atelier
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 952215 5
EAN / GTIN 2050002004092
Réf. fabricant 952215 5
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952215: 1 pièce
Jeu de 5 limes d'atelier 517200 réf. 250: 1 pièce