Juego de limas de taller, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 952215 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura espuma
200 mm
Profundidad espuma
500 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
8
Profundidad de la espuma en G
20
Apto para cajones con una altura mín.
75 mm
Cantidad
5
Descripción de la forma
plano; redondo; semicircular
Tipo de corte
Corte doble
Grado de finura
medio/a
Ocupación
por los dos lados
Embalaje
espuma / espuma rígida
Material, mango
plástico
Tipo de producto
Lima de taller
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 952215 5
EAN / GTIN 2050002004092
Número del fabricante 952215 5
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952215: 1 ud.
Juego de limas para taller, 5 piezas, n.º 517200 tam. 250: 1 ud.