Odkládací deska GARANT GreenPlus z vrstveného dřeva, Rozměry v G: 24X24

Artiklové číslo: 951985 24X24
Cena za 1 ks (CZK 4677,78 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Šířka 600 mm
Hloubka 600 mm
Tloušťka 15 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 24
Hloubka v G 24
S gumovými nohami ne
S odvalovací hranou ne
S drážkovanou pryžovou vložkou ne
Povrch Naolejovaná bezezbytku
Tvar pravoúhlá
Se svěrákem ne
S ochranou hran ne
Provedení Křížové lepení
Druh produktu Odkládací deska
Materiál deska dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951985 24X24
EAN / GTIN 2050002004924
Číslo výrobce 951985 24X24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska GARANT GreenPlus z vrstveného dřeva, tloušťka cca 15 mm, olejovaná.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.