Placa de almacenamiento de madera contrachapada GARANT GreenPlus, Dimensiones en G: 24X24

Número de artículo: 951985 24X24
Precio por 1 unidad (203,47 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Anchura 600 mm
Profundidad 600 mm
Espesor 15 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 24
Profundidad en G 24
Con pies de goma no
Con reborde contra caída por rodadura no
Con inserto de goma ranurada no
Superficie Con grasa sin residuos
Forma rectángulo
Con tornillo de banco no
Con protección de cantos no
Modelo Encolamiento con cruz
Tipo de producto Bandeja portaobjetos
Material placa Madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 951985 24X24
EAN / GTIN 2050002004924
Número del fabricante 951985 24X24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Placa de almacenamiento de madera contrachapada GARANT GreenPlus, aprox. 15 mm de espesor, aceitada.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.