Rohož z rýhované gumy do zásuvek, Rozměr v G: 26X16

Artiklové číslo: 951910 26X16
Cena za 1 ks (CZK 1319,23 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Rib 'n' Roll P3™ broad rib
Barva Šedá
Šířka 650 mm
Hloubka 400 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 26
Užitná hloubka v G 16
Užitná plocha v G 26×16
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951910 26X16
EAN / GTIN 2050002006331
Číslo výrobce 759S6540BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.