Rohož z rýhované gumy do zásuvek, Rozměr v G: 20X24

Artiklové číslo: 951910 20X24
Cena za 1 ks (CZK 1320,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Rib 'n' Roll P3™ broad rib
Barva Šedá
Šířka 500 mm
Hloubka 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 20×24
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951910 20X24
EAN / GTIN 2050002006393
Číslo výrobce 759S5060BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.