Rohož z rýhované gumy do zásuvek, Rozměr v G: 12X20

Artiklové číslo: 951910 12X20
Cena za 1 ks (CZK 1333,33 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce Rib 'n' Roll P3™ broad rib
Barva Šedá
Šířka 300 mm
Hloubka 500 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 12
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 12×20
Tloušťka pryže drážky 3 mm
Materiál guma
Povrch drážky
Druh produktu Rýhovaná guma
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951910 12X20
EAN / GTIN 2050002006355
Číslo výrobce 759S5030BL
Výrobce/odpovědná osoba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Popis

Použití:

Slouží k šetrnému, neklouzavému a nehlučnému ukládání nástrojů.