Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 20G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 75mm

Artiklové číslo: 951570 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 325 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G 20
Druh produktu Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951570 75
EAN / GTIN 4062406194659
Číslo výrobce 951570 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 20G.