Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sada Hloubka 20G, vhodné pro zásuvky s výškou čela: 300mm

Artiklové číslo: 951570 300
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
150 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

vhodné pro zásuvky s výškou čela (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část
Celá položka
Materiál
Plast
Barva
Šedá
Počet
2 ks
Výška
275 mm
Vhodné pro
Zásuvky
Výška čela
300 mm
Jednotka specifická pro výrobce
G
Užitná hloubka v G
20
Užitná hloubka
500 mm
Obsah
sada
Druh produktu
Dělicí lišta s drážkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951570 300
EAN / GTIN 4062406136246
Číslo výrobce 951570 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Okrajové lišty s drážkami z plastu pro rozdělení zásuvek. Okrajové lišty jsou nutné, jsou-li dělicí příčky nasunuty až po okraj zásuvky. Jedna sada stačí na jednu zásuvku.
Krajové příčky jsou 2dílné.

Vhodné pro:

Zásuvky užitná hloubka 20G.