Sada žlabů, 36×24G, Výška čela zásuvek / typ: 50/1

Artiklové číslo: 950560 50/1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvek / typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Zásuvky; Základní deska
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva šedá; Černá
Počet 36 ks
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Šířka 900 mm
Hloubka 600 mm
Výška čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Hmotnost celkem 2,51 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950560 50/1
EAN / GTIN 4062406153519
Číslo výrobce 950560 50/1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Organizéry a zásuvné dělící destičky z plastu. Vnitřní strany organizérů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělících destiček.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×24G.

Obsah:

Organizéry 1složkové č. 951415: 24 × vel. 6×6/4
Dělící zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 10 × vel. C