Facksortiment 50/1

Art-nr: 950560 50/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Lådornas effektiva yta i G: 36×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 36×24
höjd 25 mm
Bredd 900 mm
Djup 600 mm
bredd i G 36
djup i G 24
tråghöjd 25 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 36
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 900 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
Material Plast
vikt 2,51 kg
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950560 50/1
EAN/GTIN 4062406153519

Benämning

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×24G.

Passar till:

Utdragslådor 36×24G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 24 st storlek 6×6/4
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 10 st storlek C

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar