Fiókbetét készlet 50/1

Cikkszám: 950560 50/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×24
Magasság 25 mm
Szélesség 900 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 36
Mélység G-ben 24
Fiókbetét magassága 25 mm
Fiók előlap magassághoz 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 900 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Anyag Műanyag
Súly 2,51 kg
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950560 50/1
EAN / GTIN 4062406153519

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 24 × 6×6/4 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 10 × C méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek