Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 20×24G, Typ: 50/2

Artiklové číslo: 950450 50/2
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada easyPick
Materiál Plast
Barva Šedá; Stříbrná
Šířka 500 mm
Hloubka 600 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 24
Vhodné pro Zásuvky
Výška čela 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 50 mm; 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 24
Užitná šířka 500 mm
Užitná hloubka 600 mm
S víkem ne
Hmotnost celkem 1,235 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950450 50/2
EAN / GTIN 4062406153045
Číslo výrobce 950450 50/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 20×24G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×24G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 17 × vel. 4×4/1; 4 × vel. 4×8/1; 2 × vel. 4×10/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku