Asortiman spremnika za male dijelove easyPick 50/2

Artikl br.: 950450 50/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina spremnika 25 mm
prikladno za visine fronta ladica ≥ 50 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 24
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 600 mm
Težina 1,235 kg
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 950450 50/2
EAN / GTIN 4062406153045

Opis

Izvedba:

Spremnik za male dijelove od plastike.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×24G.

Odgovara:

Ladice 20×24G.

Sadržaj:

easyPick spremnik za sitni inventar br. 951210: 17 × vel. 4×4/1; 4 × vel. 4×8/1; 2 × vel. 4×10/1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu