easyPick smådelsbehållarsortiment 50/2

Art-nr: 950450 50/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie easyPick
behållarhöjd 25 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 20
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 24
passar till lådor med effektiv bredd 500 mm
passar till lådor med effektivt djup 600 mm
vikt 1,235 kg
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950450 50/2
EAN/GTIN 4062406153045

Benämning

Utförande:

Smådelslådor av plast.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 20×24G.

Passar till:

Utdragslådor 20×24G.

Innehåll:

easyPick smådelsbehållare nr 951210: 17 st storlek 4×4/1; 4 st storlek 4×8/1; 2 st storlek 4×10/1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "easyPick" Visa alla
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen