Sada zásobníků na drobné díly easyPick, 36×20G, Typ: 50/3

Artiklové číslo: 950400 50/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyPick
Materiál Plast
Barva šedá
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Výška 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 36
Hloubka v G 20
Vhodné pro Zásuvky
Šířka 900 mm
Hloubka 500 mm
Výška čela 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 20
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 500 mm
S víkem ne
Hmotnost celkem 1,652 kg
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950400 50/3
EAN / GTIN 4062406152925
Číslo výrobce 950400 50/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Box na drobné díly z plastu.
Organizéry vyplní celou zásuvku 36×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36×20G.

Obsah:

Zásobník na drobné díly easyPick č. 951210: 4 × vel. 4×6/1; 4 × vel. 6×6/1; 2 × vel. 4×8/1; 6 × vel. 6×8/1; 2 × vel. 8×8/1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyPick" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku