Nůžky drátěná lana a kabely s návleky z umělé hmoty 445 mm

Artiklové číslo: 95 71 445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 95 71 445
EAN / GTIN 4003773014522
Číslo výrobce 95 71 445
L-číslo L70010 469

Popis

Popis:

  • pro ocelová lana a kruhové tyče, Cu a Al kabely
  • jsou vhodné pro řezání kabelů nadzemního vedení s odlehčovacími dráty
  • šikmé řezné hroty umožňují prořezávat jednotlivé prameny lana
  • optimální převodový poměr pro vysoký řezný výkon
  • šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná
  • nízká hmotnost

Charakteristika:

  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 95mm²
  • Řezná hodnota Cu-kabel, jemně laněný (průměr): Ø 10,0 mm
  • Řezné hodnoty ocelového lana (průměr): Ø 10,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 7,0 mm
  • Řezné hodnoty železa (průměr): Ø 7 mm
  • AWG: 4 / 0
  • s plastovými kryty
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly