Šatní skříň se šikmou stříškou, plastovými nohami a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 4

Artiklové číslo: 949632 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Se zadní policí ano
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 420 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 4 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 110 stupně
Dveře přední S ventilační drážkou
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Výběr barev Barvy GARANT
Podstavec konstrukce Nohy
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Se šikmou střechou ano
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 170 mm
Druh produktu Šatní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 75 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 1 200 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Korpus šířka Br 1 200 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949632 4
EAN / GTIN 4067263642817
Číslo výrobce 949632 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.
Šatní skříň s integrovanou šikmou střechou, která chrání před odložením a zapomenutím předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dveře s ventilačními otvory Karo.
S plastovými nohami.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.