Skříň s křídlovými dveřmi s křídlovými dvířky s průzorem, Výška: 1200mm

Artiklové číslo: 949503 1200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 60
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 500
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 60 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 500 kg
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 200 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 400 mm
Užitná výška 1 040 mm
Počet polic 2
Čelní strana skříně Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Polohování rukojeti nahoře
Druh produktu Skříň na pořadače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949503 1200
EAN / GTIN 4062406080570
Číslo výrobce 949503 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s cylindrickým zámkem. Bližší informace o zamykání viz č. 950050950060.
S křídlovými dvířky s průzorem (polykarbonátové desky).

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Skříň a police nepřetěžujte.
  • Nestoupejte a nesedejte do skříně nebo na police.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.