{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm | |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška vpředu | 1 850 mm | |
| Výška vzadu | 2 000 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 500 mm | |
| Užitná výška každého oddílu na šaty | 1 240 mm | |
| Užitná šířka každého oddílu na šaty | 240 mm | |
| Užitná hloubka každého oddílu na šaty | 475 mm | |
| Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou | 420 mm - 480 mm | |
| Užitná šířka každého odkládacího prostoru (na integrální helmu) | 240 mm - 280 mm | |
| Užitná hloubka každého odkládacího prostoru | 250 mm | |
| Police šířka | 295 mm | |
| Hloubka polic | 250 mm | |
| Počet oddílů | 2 | |
| Počet pevně odsazených polic | 1 | |
| Počet tyčí na šaty | 1 | |
| Vhodné pro integrální helmu | ano | |
| Pro visací zámek | ano | |
| Pro visací zámek s ⌀ třmenu do | 6 mm | |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
| Provedení podstavce | Podstavec s clonou podstavce | |
| Šikmá stříška | ano | |
| Větrací drážky na zadní stěně | ne | |
| Větrací drážky na dveřích | ne | |
| Odnímatelný kryt podstavce | ano | |
| Možnost odstínů na přání | ano | |
| Jmenovka | ano | |
| Hmotnost | 49,8 kg | |
| Provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Druh produktu | Šatní skříň |
| Katalogové číslo | 949051 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406073176 | |
| Číslo výrobce | 949051 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |