Kartotekinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto 69

Prekės Nr.: 944111 69
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 500
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 500 kg
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 2 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 275 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 11
Svoris 72 kg
Produkto rūšis Kartotekinė spinta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 944111 69
EAN / GTIN 4062406073435

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuota spinta 30 × 11G.
Permatomos dėžutės iš skaidraus ABS plastiko, kad laikomi daiktai neapdulkėtų. Laikomi daiktai išimami permatomą dėžutę pavertus į priekį. Montavimo tikslais dėžutes galima išimti ir sudėti vieną į kitą.
Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Komplektacija:

permatomų dėžučių skaičius (B×T×H): 27 vnt. 50×42×46 mm 12 vnt. 80×63×70 mm 10 vnt. 100×97×109 mm 20 vnt. 128×128×133 mm

Tiekiama:

Spinta su permatomomis dėžutėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys