Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňky ke strojům s posuvnými dvířky, Model: 1020

Artiklové číslo: 943232 1020
1020

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Číslo výrobce 943232 1020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se středovým sloupkem pro zavěšení police a posuvnými dvířky, uzamykatelné pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem. S 3stranným zvýšeným okrajem a rýhovanou pryžovou rohoží. Zásuvky a výsuvné police možno montovat po obou stranách v rastru 25 mm. Bez pojistky proti vytažení.
Hloubka 780 mm. Vhodné zásuvky viz č. 943011, 943021. Vhodné výsuvné police viz č. 942991, 942996.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak. Dosedací plocha z ocelového plechu se zvýšenou hranou, černá (v=20 mm).

Poznámka:

Osazené skříňky ke strojům s posuvnými dvířky pro uložení NC nářadí najdete ve skupině 97.