Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka ke strojům s křídlovými dvířky bez zásuvek, Model: 1020

Artiklové číslo: 943228 1020
1020

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943228 1020
EAN / GTIN 4045197380203
Číslo výrobce 943228 1020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zesílenými křídlovými dvířky, uzamykatelnými pomocí posunovacího madla se zámkem. S 3stranným zvýšeným okrajem a rýhovanou pryžovou rohoží. Pro uložení zásuvek a výsuvných polic v rastru po 25 mm. Korpus skříně je vybaven pojistkou proti vytažení.
Hloubka 748 mm. Vhodné zásuvky viz č. 943011, 943021. Vhodná výsuvná dna viz č. 942991, 942996.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak. Dosedací plocha z ocelového plechu se zvýšenou hranou, černá (v=20 mm).