Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříňka ke strojům s křídlovými dvířky bez zásuvek, Model: 1020

Artiklové číslo: 942988 1020
1020

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692
Číslo výrobce 942988 1020
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se zesílenými křídlovými dvířky, uzamykatelnými pomocí posunovacího madla se zámkem. S 3stranným zvýšeným okrajem a rýhovanou pryžovou rohoží. Pro uložení zásuvek a výsuvných polic v rastru po 25 mm. Korpus skříně je vybaven pojistkou proti vytažení.
Hloubka 595 mm. Vhodné zásuvky viz č. 942973, 942978. Vhodné výsuvné police viz č. 942981, 942986.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak. Odkládací plocha z ocelového plechu se zvýšenou hranou černá (v = 20 mm).